Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9SP Lukitus C-puristin 9 tuumaa | AD8DHL 4JA65

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9SP Lukitus C-puristin 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DHL Malli: 9SPRistiviite: 4JA65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-puristimen pihdin lukitseminen
Koko4.5 "
MateriaaliMetalliseos
Koko9"
Kurkun syvyys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP
    • Ominaisuudet: Kääntyvillä tyynyillä, 4 3/4 "kurkun syvyys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9SP Lukitus C-puristin 9 tuumaa
€34.18 / yksikkö