Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0042-T10 Ajoneuvokortti Flam Solid W Picto - 10 kpl pakkaus | AF3YQP 8FM32

STRANCO INC DOTP-0042-T10 ajoneuvokilpi Flam Solid W Picto - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YQP Malli: DOTP-0042-T10Ristiviite: 8FM32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka4
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0042-V10 Ajoneuvokortti Flam Solid W Picto - 10 kpl pakkaus | AF3YQQ 8FM33 DOTP-0042-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77
STRANCO INC DOTP-0042-PS Ajoneuvon kilpi Flam Solid With Picto | AF6AXG 9UFZ0 DOTP-0042-PSJäykkä styreeni€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0042-T10 ajoneuvokilpi Flam Solid W Picto - 10 kpl pakkaus
€34.84 / yksikkö