Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVB-1050-PK putkimerkki 277 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5 | AF3QNL 8AYJ6

STRANCO INC CVB-1050-PK putkimerkki 277 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AF3QNL Malli: CVB-1050-PKRistiviite: 8AYJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVA-1050-PK putkimerkki 277 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja Isompi Pk5 | AF3QNK 8AYJ5 CVA-1050-PK3 "ja suurempi2.25 "12.25 "€1.22
STRANCO INC CVC-1050-PK putkimerkki 277 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5 | AF3QNM 8AYK2 CVC-1050-PK1-1 / 4 "ja pienempi1 / 2 "181 / 2 "€1.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVB-1050-PK putkimerkki 277 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5
€24.33 / yksikkö