Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVC-1050-PK putkimerkki 277 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5 | AF3QNM 8AYK2

STRANCO INC CVC-1050-PK putkimerkki 277 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5

Varastossa
Tuote: AF3QNM Malli: CVC-1050-PKRistiviite: 8AYK2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1 / 4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden18
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVA-1050-PK putkimerkki 277 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja Isompi Pk5 | AF3QNK 8AYJ5 CVA-1050-PK3 "ja suurempi2.25 "12.25 "€1.22
STRANCO INC CVB-1050-PK putkimerkki 277 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa Pk5 | AF3QNL 8AYJ6 CVB-1050-PK-1.125 "41.12 "€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVC-1050-PK putkimerkki 277 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5
€1.22 / yksikkö