ANSELL Pinnoitetut nitriilikäsineet


Suodattaa
ANSI-leikattu grammaa: 202 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 1 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Musta / Harmaa , Mansetti: Neuloa , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Nylon , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A
11-801V
8"8€8.32
A
11-801V
9"9€8.32

Pinnoitetut nitriilikäsineet

Ansell 11-801V -sarjan pinnoitetut käsineet ovat ihanteellisia tarjoamaan luotettavaa käsien suojausta erilaisilta työpaikan vaaroilta. Niitä käytetään valmistus-, auto-, rakennus- ja tarkkuuskokoonpanotehtävissä. Nämä HyFlex-käsineet on suunniteltu suojaamaan käsiä viiltoilta, hankauksilta ja pieniltä iskuilta, mikä parantaa työntekijöiden turvallisuutta.

Ominaisuudet

  • Niissä on vaahtonitriilipinnoite, joka takaa erinomaisen pidon ja kulutuskestävyyden, mikä takaa luotettavan käsien suojan ja paremman hallinnan.
  • Näissä HyFlex-käsineissä on neulottu rakenne, joka takaa tarkan käden liikkeen ja vähentää käsien väsymistä pitkäaikaisen käytön aikana.
  • Niissä on neulottu ranneke, joka tarjoaa turvallisen ja tiukan istuvuuden ranteen ympärillä estämään roskien pääsyn käsineeseen, mikä varmistaa puhtauden ja mukavuuden.
  • Nämä HyFlex-käsineet tarjoavat 15 gaugen vuorauksen ohuelle ja kevyelle muotoilulle ja kestävyydelle.
  • Niissä on lateksiton ja silikoniton muotoilu, mikä minimoi allergiariskin ja varmistaa yhteensopivuuden erilaisiin työympäristöihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?