Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVA-1041-PK putkimerkki 110 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja suurempi Pk5 | AF3NYF 8AA95

STRANCO INC CVA-1041-PK putkimerkki 110 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja Isompi Pk5

Varastossa
Tuote: AF3NYF Malli: CVA-1041-PKRistiviite: 8AA95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan3 "ja suurempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVB-1041-PK putkimerkki 110 volttia oranssi 1-1/8 x 4 tuumaa. Pk5 | AF4LHR 9ACX5 CVB-1041-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVC-1041-PK putkimerkki 110 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5 | AF6CJB 9WKV9 CVC-1041-PK1-1 / 4 "ja pienempi1 / 2 "181 / 2 "€7.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVA-1041-PK putkimerkki 110 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja Isompi Pk5
€24.33 / yksikkö