Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC Sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 240V/208V, 7200W, 30A | CH6NXV 61KM39

STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 240V/208V, 7200W, 30A

Varastossa
Tuote: CH6NXV Malli: DHC 8-2 CLASSICRistiviite: 61KM39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankless sähköinen vedenlämmitin
Ampeeria30A
Syvyys3 7 / 8 "
elementitKuparipäällysteinen
Korkeus14 3 / 16 "
Min. Virtauksen aktivointi0.69 gpm
Vaihe1
Temp. alue82-130 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM33 astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM9 astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM8 astetta F
Jännite240V / 208V
Vesiliitäntä1/2 ydinsulkusopimus
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts7200W
Leveys7 15 / 16 "
Langan koko10/2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3503
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteWattsHinta
STIEBEL ELTRON DHC 3-1 CLASSIC Sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 120V, 3000W, 25A | CH6NXN 61KM33 DHC 3-1 CLASSIC25A120V3000W€319.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 240V/208V, 7200W, 30A
€313.53 / yksikkö