STIEBEL ELTRON DHC 3-1 CLASSIC Sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 120V, 3000W, 25A | CH6NXN 61KM33

STIEBEL ELTRON DHC 3-1 CLASSIC sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 120V, 3000W, 25A

Tuote: CH6NXN Malli: DHC 3-1 CLASSICRistiviite: 61KM33
€319.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankless sähköinen vedenlämmitin
Ampeeria25A
Syvyys3 7 / 8 "
elementitKuparipäällysteinen
Korkeus14 3 / 16 "
Min. Virtauksen aktivointi0.32 gpm
Vaihe1
Temp. alue82-130 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM41 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM14 astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM5 astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM3 astetta F
Jännite120V
Vesiliitäntä1/2 ydinsulkusopimus
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts3000W
Leveys7 15 / 16 "
Langan koko10/2 AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteWattsHinta
STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC Sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 240V/208V, 7200W, 30A | CH6NXV 61KM39 DHC 8-2 CLASSIC30A240V / 208V7200W€313.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC 3-1 CLASSIC sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 120V, 3000W, 25A
€319.25 / yksikkö