Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STERLING ROPE MDBAGROPEM07 Medium Rope Bag Oranssi | AD3QHY 40L926

STERLING ROPE MDBAGROPEM07 Medium Rope Bag oranssi

Varastossa
Tuote: AD3QHY Malli: MDBAGROPEM07Ristiviite: 40L926

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysilaukku
VäriOranssi
Pituus19 "
MateriaaliBallistic Nylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
STERLING ROPE MDBAGROPEL08 iso köysilaukku punainen | AD3QHX 40L925 MDBAGROPEL08punainen21 "€72.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STERLING ROPE MDBAGROPEM07 Medium Rope Bag oranssi
€63.72 / yksikkö