Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKK8 -rasiakorkki 3 tuuman napa Pvc | AB4AKP

MUELLER INDUSTRIES 1WKK8 Pistorasian suojus 3 tuuman napa Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AKP Malli: 1WKK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian korkki
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKK6 -hylsysuojus 1-1 / 2 tuuman napa Pvc | AB4AKM 1 WKK61.5 "€4.13
MUELLER INDUSTRIES 1WKK7 -hylsysuojus 2 tuuman napa Pvc | AB4AKN 1 WKK72"€10.85
MUELLER INDUSTRIES 1WKK9 -rasiakorkki PVC 4 tuumaa 1500 psi 140 astetta F | AB4AKQ 1 WKK94"€18.82
MUELLER INDUSTRIES 1WKV7 -rasiakorkki PVC 6 tuumaa 1500 psi 140 astetta F | AB4AMD 1WKV76"€45.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK8 Pistorasian suojus 3 tuuman napa Pvc
€10.04 / yksikkö