Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 430694 Käynnistysavain | AA3WAX 11W975

STENS 430694 Käynnistysavain

Varastossa
Tuote: AA3WAX Malli: 430694Ristiviite: 11W975

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysavain
Pituus2 1/8L"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 430009 Käynnistysavain Indak-kytkimille - 2 kpl pakkaus | AA3RDB 11T660 430009€5.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430694 Käynnistysavain
€8.19 / yksikkö