Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 430009 Käynnistysavain Indak-kytkimille - 2 kpl pakkaus | AA3RDB 11T660

STENS 430009 Indak-kytkimien käynnistysavain - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3RDB Malli: 430009Ristiviite: 11T660

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 430694 Käynnistysavain | AA3WAX 11W975 430694€8.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430009 Indak-kytkimien käynnistysavain - 2 kpl pakkaus
€5.20 / yksikkö