FABORY U22085.050.0250 Täyskierteinen tappi, 2-1/2 tuuman pituus, 1/2-13 kierrekoko, 250PK | CG8MNR 26LM80

FABORY U22085.050.0250 Täyskierteinen tappi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, 250PK

Varastossa
Tuote: CG8MNR Malli: U22085.050.0250Ristiviite: 26LM80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,445.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus2 1 / 2 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4258
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.050.0250 Täyskierteinen tappi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, 250PK
€1,445.10 /pakkaus