Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 115335 Tygon Polttoaineletku | AA4MRV 12U820

STENS 115335 Tygonin polttoaineletku

Varastossa
Tuote: AA4MRV Malli: 115335Ristiviite: 12U820

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTygon Fuel Line
HalkaisijaOD 5/16 "ID 3/16"
Pituus50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
STENS 115315 Tygon Polttoaineputki | AA4MRP 12U815 115315OD 1/8 "ID 1/16"-
Tarjouspyyntö
STENS 115319 Tygon -polttoaineletku | AA4MRQ 12U816 115319OD .211 "ID .117"€115.97
STENS 115323 Tygon Polttoaineputki | AA4MRR 12U817 115323OD .140 "ID .080"€103.87
STENS 115327 Tygon Polttoaineputki | AA4MRT 12U818 115327OD 3/16 "ID 3/32"€98.70
STENS 115331 Tygon Polttoaineputki | AA4MRU 12U819 115331OD 3/16 "ID 1/8"€124.32
STENS 115339 Tygon Polttoaineputki | AA4MRW 12U821 115339OD 3/8 "ID 1/4"€236.95
STENS 115343 Tygon Polttoaineputki | AA4MRX 12U822 115343OD 1/4 "ID 1/8"€135.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 115335 Tygonin polttoaineletku
€191.44 / yksikkö