STENS 115315 Tygon Polttoaineputki | AA4MRP 12U815

STENS 115315 Tygonin polttoaineletku

Tuote: AA4MRP Malli: 115315Ristiviite: 12U815

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTygon Fuel Line
HalkaisijaOD 1/8 "ID 1/16"
Pituus50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
STENS 115319 Tygon -polttoaineletku | AA4MRQ 12U816 115319OD .211 "ID .117"€115.97
STENS 115323 Tygon Polttoaineputki | AA4MRR 12U817 115323OD .140 "ID .080"€103.87
STENS 115327 Tygon Polttoaineputki | AA4MRT 12U818 115327OD 3/16 "ID 3/32"€98.70
STENS 115331 Tygon Polttoaineputki | AA4MRU 12U819 115331OD 3/16 "ID 1/8"€124.32
STENS 115335 Tygon Polttoaineletku | AA4MRV 12U820 115335OD 5/16 "ID 3/16"€191.44
STENS 115339 Tygon Polttoaineputki | AA4MRW 12U821 115339OD 3/8 "ID 1/4"€236.95
STENS 115343 Tygon Polttoaineputki | AA4MRX 12U822 115343OD 1/4 "ID 1/8"€135.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 115315 Tygonin polttoaineletku