Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER EEP924404860-10 Reuna EPDM I Style 15/16 tuuman korkeus 10 jalkaa | AH7YCP 38EH01

GRAINGER EEP924404860-10 Reunus EPDM I Style 15/16 tuumaa korkeus 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7YCP Malli: EEP924404860-10Ristiviite: 38EH01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
Uran syvyys5 / 8 "
Uran leveys3 / 8 "
Pituus10ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila310 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-50
Kokonaiskorkeus15 / 16 "
kokonaisleveys3 / 4 "
TyyliI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
GRAINGER EEP132404423-10 Kumireunus EPDM A Style 10 Feet | AH7YCH 38EG94 132404423-10 EEP1 / 2 "10ft.23 / 32 "11 / 16 "A€24.94
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Kumireunukset EPDM A Style 25 Feet | AH7YCJ 38EG95 132404423-25 EEP1 / 2 "25ft.23 / 32 "11 / 16 "A€62.36
GRAINGER EEP132404423-50 Kumireunat EPDM A Style 50 Feet | AH7YCK 38EG96 132404423-50 EEP1 / 2 "50ft.23 / 32 "11 / 16 "A€120.74
GRAINGER EEP916404860-10 Kumireunus EPDM I Style 10 Feet | AH7YCL 38EG97 916404860-10 EEP1 / 4 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€32.31
GRAINGER EEP916404860-25 Kumireunat EPDM I Style 25 Feet | AH7YCM 38EG98 916404860-25 EEP1 / 4 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I€80.84
GRAINGER EEP916404860-50 Kumireunat EPDM I Style 50 Feet | AH7YCN 38EG99 916404860-50 EEP1 / 4 "50ft.15 / 16 "3 / 4 "I€156.45
GRAINGER EEP924404860-25 Reuna EPDM I -tyyli 15/16 tuuman korkeus 25 jalkaa | AH7YCQ 38EH02 924404860-25 EEP3 / 8 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I€145.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EEP924404860-10 Reunus EPDM I Style 15/16 tuumaa korkeus 10 jalkaa
€60.34 / yksikkö