STENS 100428 Ilmansuodatinyhdistelmä 1-3 / 4 tuumaa | AA4MNJ 12U740

STENS 100428 Ilmansuodatinyhdistelmä 1-3/4 tuumaa

Tuote: AA4MNJ Malli: 100428Ristiviite: 12U740

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin Combo
Pituus6.437 "
KokoH 1-3 / 4 "L 4-1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusKokoHinta
STENS 100012 Ilmansuodatinyhdistelmä 3-9 / 16 Tuumaa | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "L 3-3 / 4"€24.96
STENS 100210 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-3/4 tuumaa | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "L 4-5 / 8"-
Tarjouspyyntö
STENS 100256 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-3 / 8 tuumaa | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "L 3-5 / 8"-
Tarjouspyyntö
STENS 100622 Ilmansuodatinyhdistelmä 3 tuumaa | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€34.94
STENS 100719 Ilmansuodatinyhdistelmä 1-7/8 tuumaa | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "L 2-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
STENS 100784 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-3/4 tuumaa | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "L 2-7 / 8"€16.93
STENS 100792 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-3/4 tuumaa | AA4MPQ 12U769 100792Pohjan halkaisija 5-3 / 8 "-H 2-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100428 Ilmansuodatinyhdistelmä 1-3/4 tuumaa