Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER QP101-1G1 Vaihtopumpun pää # 1 Annostus | AA4WMJ 13G534

STENNER QP101-1G1 Vaihtopumpun pään #1 mittaus

Varastossa
Tuote: AA4WMJ Malli: QP101-1G1Ristiviite: 13G534

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopumpun pää # 1
Tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STENNER QP102-1G1 Vaihtopumpun pää # 2 Annostus | AA4WMK 13G535 QP102-1G1Vaihtopumpun pää # 2€192.26
STENNER QP107-1G1 Vaihtopumpun pää # 7 Annostus | AA4WMM 13G537 QP107-1G1Vaihtopumpun pää # 7€194.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER QP101-1G1 Vaihtopumpun pään #1 mittaus
€194.11 / yksikkö