Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-651 lisävarustesarja käytettäväksi AC9VWL/AC9VWM kanssa | AC9VWN 3KUR4

IDEAL 31-651 Tarvikesarja käytettäväksi AC9VWL/AC9VWM kanssa

Varastossa
Tuote: AC9VWN Malli: 31-651Ristiviite: 3KUR4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuff-Rod lisävarustesarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-651 Tarvikesarja käytettäväksi AC9VWL/AC9VWM kanssa
€98.27 / yksikkö