Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER EC30B-2G1 -pumppuputki B Santopreeni 1/4 tuuman PK2 | AH4XHJ 35PF99

STENNER EC30B-2G1 Pumppuputki B Santopreeni 1/4 tuumaa PK2

Varastossa
Tuote: AH4XHJ Malli: EC30B-2G1Ristiviite: 35PF99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun putki B
Halkaisija1 / 2 "
Pituus7.5 "
MateriaaliSantopreeni, polypropeeni
Max. Paine25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa): 1/4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER EC30B-2G1 Pumppuputki B Santopreeni 1/4 tuumaa PK2
€62.46 / yksikkö