Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER 45MFL5A1SUG1 -annostelupumppu, kiinteä nopeus 50 Gpd 25 Psi | AD9ZJA 4VZG6

STENNER 45MFL5A1SUG1 mittauspumppu kiinteä nopeus 50 Gpd 25 Psi

Varastossa
Tuote: AD9ZJA Malli: 45MFL5A1SUG1Ristiviite: 4VZG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
cc / min.131.43
NoudattaminenUL, CSA, NSF61 vakio
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliPolykarbonaatti / PVC
Korkeus6"
Hz60
Pituus8"
Max. Virtaus50 GPH
Max. Virtausnopeus50 gpd
Max. Paine25 psi
Max. Viskositeetti1500 CPS
Min. Virtausnopeus50 GPD
Moottori HP1/30
Moottorin kierrosluku26
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
Tiivisteet ja O-renkaatSantopreeni
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
PutkimateriaaliSantopreeni
TyyppiKiinteäkorkoinen yksi pää
Jännite115
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuRungon materiaaliNoudattaminenPutkimateriaaliTyyppiJänniteLeveysKorkeusHinta
STENNER 85MJH1A1STG1 -annostelupumppu 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 -annostelupumppu 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 -annostelupumppu 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 -annostelupumppu 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 -annostelupumppu 170 Gpd 25 psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä kaksinkertainen pää1155.3 "6"€1,218.62
STENNER SVP1H2A1S2G1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonaatti-polyeteeniSäädettävä nopeus, yksi pää1157"6.1 "€1,523.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER 45MFL5A1SUG1 mittauspumppu kiinteä nopeus 50 Gpd 25 Psi
€652.90 / yksikkö