Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL HL2020E sähköinen lämpöpistooli, 1600 W | CD3LQC 406P77

STEINEL HL2020E sähköinen lämpöpistooli, 1600 W

Varastossa
Tuote: CD3LQC Malli: HL2020ERistiviite: 406P77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä13.0 cfm
Vahvistimet AC13.3
Johdollinen / langatoncorded
Kahva tyyliPistooli
Lämmityselementin materiaaliSuljettu keraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppiVaihda
LämpötilaEi
Lämpötila asetuksetSäädettävä
Lämpötila-alue120 astetta 1150 astetta F
Jännite120 VAC
Watts1600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1722

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ammattimainen lämpöpistooli, joka on suunniteltu kutistamaan hihat kaapeleille, sävyttäville ikkunoille ja hitsauspeitteille
    • Helpottaa lämpötilan elektronista säätämistä välillä 120 - 1150 ° F helposti luettavalla digitaalisella näytöllä jatkuvaa valvontaa varten
    • Jälkilämmönilmaisin varoitussignaalien tarjoamiseksi kuumaa suutinta ja pistoolikahvaa vasten maksimaalista käyttömukavuutta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKytkimen tyyppiLämpötilaLämpötila-alueWattsHinta
STEINEL HL1920E sähköinen lämpöpistooli, 120 VAC, johto, 120 - 1100 astetta F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5SLIDEEi120 astetta 1100 astetta F1500€319.96
STEINEL HG2520E sähkölämpöpistooli 120 VAC, säädettävä lämpötila. Asetukset, 120 astetta 1200 asteeseen. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VaihdaKyllä120 astetta 1200 astetta F1750€660.08
STEINEL HG26020E sähkölämpöpistooli 120 VAC, säädettävä lämpötila. Asetukset, 80 astetta 1250 asteeseen. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VaihdaKyllä80 astetta 1250 astetta F1750€761.09
STEINEL HG2320E sähköinen lämpöpistooli, pistoolin kahva, 13.3 A, 1600 wattia | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3VaihdaKyllä120 astetta 1200 astetta F1600€506.42
STEINEL HL1820S sähkölämpöpistooli 120 VAC, 3-vaiheinen lämpötila. Asetukset, 120 astetta 1100 asteeseen. F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7SLIDEEi120 astetta 1100 astetta F1400€239.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL HL2020E sähköinen lämpöpistooli, 1600 W
€348.80 / yksikkö