Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL HL1820S sähkölämpöpistooli 120 VAC, 3-vaiheinen lämpötila. Asetukset, 120 astetta 1100 asteeseen. F | CD3LQD 406P79

STEINEL HL1820S Sähköinen lämpöpistooli 120 VAC, 3-vaiheinen lämpötila. Asetukset, 120 astetta. 1100 asteeseen asti. F

Varastossa
Tuote: CD3LQD Malli: HL1820SRistiviite: 406P79
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
€212.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä13.0 cfm
Vahvistimet AC11.7
Johdollinen / langatoncorded
Kahva tyyliPistooli
Lämmityselementin materiaaliSuljettu keraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppiSLIDE
LämpötilaEi
Lämpötila asetukset3 Stage
Lämpötila-alue120 astetta 1100 astetta F
Jännite120 VAC
Watts1400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKytkimen tyyppiLämpötilaLämpötila-alueWattsHinta
STEINEL HL1920E sähköinen lämpöpistooli, 120 VAC, johto, 120 - 1100 astetta F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5SLIDEEi120 astetta 1100 astetta F1500€283.17
STEINEL HG2520E sähkölämpöpistooli 120 VAC, säädettävä lämpötila. Asetukset, 120 astetta 1200 asteeseen. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VaihdaKyllä120 astetta 1200 astetta F1750€656.92
STEINEL HG26020E sähkölämpöpistooli 120 VAC, säädettävä lämpötila. Asetukset, 80 astetta 1250 asteeseen. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VaihdaKyllä80 astetta 1250 astetta F1750€732.19
STEINEL HG2320E sähköinen lämpöpistooli, pistoolin kahva, 13.3 A, 1600 wattia | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3VaihdaKyllä120 astetta 1200 astetta F1600€477.61
STEINEL HL2020E sähköinen lämpöpistooli, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3VaihdaEi120 astetta 1150 astetta F1600€355.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL HL1820S Sähköinen lämpöpistooli 120 VAC, 3-vaiheinen lämpötila. Asetukset, 120 astetta. 1100 asteeseen asti. F
€212.73 / yksikkö