Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL HL1920E sähköinen lämpöpistooli, 120 VAC, johto, 120 - 1100 astetta F, 13 CFM | CD2HXC 406P78

STEINEL HL1920E sähköinen lämpöpistooli, 120 VAC, johto, 120 - 1100 astetta F, 13 CFM

Varastossa
Tuote: CD2HXC Malli: HL1920ERistiviite: 406P78
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
€319.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä13.0 cfm
Vahvistimet AC12.5
Johdollinen / langatoncorded
Kahva tyyliPistooli
Lämmityselementin materiaaliSuljettu keraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppiSLIDE
LämpötilaEi
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue120 astetta 1100 astetta F
Jännite120 VAC
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu lämpötilaherkkien materiaalien lämmittämiseen, hartsien kovettamiseen, muovien taipumiseen tai muovaukseen, juotostöihin ja juotostöihin sekä täyteaineiden tai kutisteputkien kuivaamiseen
    • Sisältää pistoolikahvan, joka minimoi käyttäjän väsymyksen myös pitkäaikaisen käytön jälkeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKytkimen tyyppiLämpötilaLämpötila-alueWattsHinta
STEINEL HG2520E sähkölämpöpistooli 120 VAC, säädettävä lämpötila. Asetukset, 120 astetta 1200 asteeseen. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VaihdaKyllä120 astetta 1200 astetta F1750€660.08
STEINEL HG26020E sähkölämpöpistooli 120 VAC, säädettävä lämpötila. Asetukset, 80 astetta 1250 asteeseen. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VaihdaKyllä80 astetta 1250 astetta F1750€761.09
STEINEL HG2320E sähköinen lämpöpistooli, pistoolin kahva, 13.3 A, 1600 wattia | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3VaihdaKyllä120 astetta 1200 astetta F1600€506.42
STEINEL HL2020E sähköinen lämpöpistooli, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3VaihdaEi120 astetta 1150 astetta F1600€348.80
STEINEL HL1820S sähkölämpöpistooli 120 VAC, 3-vaiheinen lämpötila. Asetukset, 120 astetta 1100 asteeseen. F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7SLIDEEi120 astetta 1100 astetta F1400€239.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL HL1920E sähköinen lämpöpistooli, 120 VAC, johto, 120 - 1100 astetta F, 13 CFM
€319.96 / yksikkö