Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 7mm Reducer / HB 1750 -lämmönpuhaltimen suutin 7mm Reducer | AE4HND 5KNP8

STEINEL 7 mm supistus/ HB 1750 lämpöpuhallinsuutin 7 mm supistus

Varastossa
Tuote: AE4HND Malli: 7mm Reducer/HB 1750Ristiviite: 5KNP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpuhaltimen suutin
Koko7 mm: n reduktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 7 mm supistus/ HB 1750 lämpöpuhallinsuutin 7 mm supistus
€77.65 / yksikkö