TERÄSKUNINGAS RTFAG042192VG kuormalavateline 42w x 42d x 192h vihreä | AD7WRG 4GWC6

STEEL KING RTFAG042192VG Lavahyllyn runko 42 l x 42 d x 192 h vihreä

Tuote: AD7WRG Malli: RTFAG042192VGRistiviite: 4GWC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€483.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeardrop-kuormalavateline pystyssä
VäriVista vihreä
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pohjalevyt3 x 4 x 1/8 "
Korkeus192 "
Kantavuus21,860 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus192 "
kokonaisleveys3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
TERÄSKUNINGAS RTFAG036096VG kuormalavateline 36w x 36d x 96h vihreä | AD7WRA 4GWA9 RTFAG036096VG36 "96 "21,860 lb36 "96 "€290.96
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAG036120VG kuormalavateline 36w x 36d x 120h vihreä | AD7WRB 4GWC1 RTFAG036120VG36 "120 "21,860 lb36 "120 "€300.25
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAG036144VG kuormalavateline 36w x 36d x 144h vihreä | AD7WRC 4GWC2 RTFAG036144VG36 "144 "21,860 lb36 "144 "€412.86
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAG042096VG kuormalavateline 42w x 42d x 96h vihreä | AD7WRD 4GWC3 RTFAG042096VG42 "96 "21,860 lb42 "96 "€274.39
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAG042120VG kuormalavateline 42w x 42d x 120h vihreä | AD7WRE 4GWC4 RTFAG042120VG42 "120 "21,860 lb42 "120 "€309.83
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAG042144VG kuormalavateline 42w x 42d x 144h vihreä | AD7WRF 4GWC5 RTFAG042144VG42 "144 "21,860 lb42 "144 "€385.17
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAG042240VG kuormalavateline 42w x 42d x 240h vihreä | AD7WRH 4GWC7 RTFAG042240VG42 "240 "21,860 lb42 "240 "€581.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING RTFAG042192VG Lavahyllyn runko 42 l x 42 d x 192 h vihreä
€483.68 / yksikkö