Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKUNINGAS PSB5X036YW Palkinside 36 tuuman pituus keltainen | AC4GDC 2ZNZ9

STEEL KING PSB5X036YW palkkiside 36 tuuman pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AC4GDC Malli: PSB5X036YWRistiviite: 2ZNZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkinside
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituuskokonaisleveysHinta
TERÄSKUNINGAS PSB5X042YW Palkinside 42 tuuman pituus keltainen | AC4GDD 2ZPA1 PSB5X042YW42 "42 "€31.15
STEEL KING PSB5X048YW Beam Tie 48 tuumaa pituus Keltainen | AC4GDE 2ZPA2 PSB5X048YW48 "48 "€37.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING PSB5X036YW palkkiside 36 tuuman pituus keltainen
€29.45 / yksikkö