HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS34414 Receptacle, Male, Inverse Key, 6 A, 4 Pole | CE6VUP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS34414 vastake, uros, käänteinen avain, 6 A, 4 napaa

Tuote: CE6VUP Malli: MBMS34414
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Johtimen koko# 18 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenMetallikuori
Nykyinen arvostelu6 A
MateriaaliYhdistetty
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä4
Jännitearvot300 V
Teho1800

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS34414 vastake, uros, käänteinen avain, 6 A, 4 napaa