DAYTON 7H454 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KTN

DAYTON 7H454 kanavapuhallin 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTN Malli: 7H454

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,186.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku800
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1509
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1362
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1185
CFM @ 0.375 tuumaa. SP860
Täyden kuorman ampeerit5.6/2.8
Korkeus23 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)19 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)19 7 / 8
Maks. BHP0.11
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12 1/2 tuumaa
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku950
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.10 "
Ulostulon korkeus19 7 / 8 "
Ulostulon leveys19 7 / 8 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.5.9
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.6.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.6.7
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.978
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 5AV78 Kanavapuhallin 14 tuumaa | AE3BFV 5AV78----10-1 / 2 "---€2,518.77
DAYTON 7H455 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,176.09
DAYTON 7H456 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,069.08
DAYTON 7H457 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,231.13
DAYTON 7H468 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/4950€3,046.94
DAYTON 7H469 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KUE 7H469-107620291.2-1.3/0.610 "0.261/41161€3,036.74
DAYTON 7H470 -kanavapuhallin 14 tuumaa | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6/0.810 "0.351/31258€3,029.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H454 kanavapuhallin 14 tuumaa
€3,186.29 / yksikkö