TERÄSKUNINGASTA HD4848SFODHSVG Pinousteline 48x48 4000 Lb avoin kansi | AD6MUTTERI 46M183

STEEL KING HD4848SFODHSVG Pinohyllyalusta 48x48 4000 Lb avoin kansi

Varastossa
Tuote: AD6NUT Malli: HD4848SFODHSVGRistiviite: 46M183

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
VäriVista vihreä
Kannen tyyppiavoin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10.5 "
Sisäleveys46 "
Pituus48 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiSisäleveysPituusLeveysHinta
TERÄSKUNINGASTA HD4248SFODHSVG Pino Rack Base 48x42 4000 Lb Open Deck | AD6NUN 46M179 HD4248SFODHSVGavoin46 "42 "48 "€509.32
TERÄSKUNINGASTA HD4248SFWDHSVG Pinoteline 48x42 4000 Lb Puulaatta | AD6NUP 46M180 HD4248SFWDHSVGPuu46 "42 "48 "€540.54
TERÄSKUNINGAS HD4260SFODHSVG Pinoteline 60x42 4000 Lb: n avokannella | AD6NUQ 46M181 HD4260SFODHSVGavoin58 "42 "60 "€526.50
TERÄSKUNINGASKUNTA HD4260SFWDHSVG Pinoteline 60x42 4000 Lb Puuteline | AD6NUR 46M182 HD4260SFWDHSVGPuu58 "42 "60 "€588.01
TERÄSKUNINGASTA HD4848SFWDHSVG Pino Rack Base 48x48 4000 Lb Wood Deck | AD6NUU 46M184 HD4848SFWDHSVGPuu46 "48 "48 "€573.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING HD4848SFODHSVG Pinohyllyalusta 48x48 4000 Lb avoin kansi
€522.27 / yksikkö