TERÄSKUNINGASKUNTA HD4260SFWDHSVG Pinoteline 60x42 4000 Lb Puuteline | AD6NUR 46M182

STEEL KING HD4260SFWDHSVG Pinohyllyalusta 60x42 4000 Lb puinen kansi

Varastossa
Tuote: AD6NUR Malli: HD4260SFWDHSVGRistiviite: 46M182

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
VäriVista vihreä
Kannen tyyppiPuu
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10.5 "
Sisäleveys58 "
Pituus42 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiSisäleveysPituusLeveysHinta
TERÄSKUNINGASTA HD4248SFODHSVG Pino Rack Base 48x42 4000 Lb Open Deck | AD6NUN 46M179 HD4248SFODHSVGavoin46 "42 "48 "€509.32
TERÄSKUNINGASTA HD4248SFWDHSVG Pinoteline 48x42 4000 Lb Puulaatta | AD6NUP 46M180 HD4248SFWDHSVGPuu46 "42 "48 "€540.54
TERÄSKUNINGAS HD4260SFODHSVG Pinoteline 60x42 4000 Lb: n avokannella | AD6NUQ 46M181 HD4260SFODHSVGavoin58 "42 "60 "€526.50
TERÄSKUNINGASTA HD4848SFODHSVG Pinousteline 48x48 4000 Lb avoin kansi | AD6MUTTERI 46M183 HD4848SFODHSVGavoin46 "48 "48 "€522.27
TERÄSKUNINGASTA HD4848SFWDHSVG Pino Rack Base 48x48 4000 Lb Wood Deck | AD6NUU 46M184 HD4848SFWDHSVGPuu46 "48 "48 "€573.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING HD4260SFWDHSVG Pinohyllyalusta 60x42 4000 Lb puinen kansi
€588.01 / yksikkö