WATTS LFN45B-M1-sarjan vedenpaineen alennusventtiilit


Suodattaa
Säädettävä alennettu painealue: 25 - 75 psi , Vaatimustenmukaisuus: Lyijytön , Liitäntätyyppi: FNPT , Korkeus: 6 1 / 16 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Pituus: 5.5 " , Max. Paine: 400 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Putken koko: 1" , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Tyyli: Standardi , Lankatyyppi: NPT , Venttiilin suunnittelu: Standardi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiLeikkaa materiaaliHinta (ei alv)
A
1 "LFN45BDU-EZ-M1
--------€339.28
B
LFN45BM1-U-QC 3/4
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Quick Connect-€100.49
C
LFN45BM1-U 1/2
LFN45BLyijytön kupari piiseosEPDM33 ° FNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettySuunniteltu komposiitti€214.73
D
LFN45BM1 3/4
LFN45BLyijytön kupari piiseosEPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettySuunniteltu muovi€208.24
E
LFN45BM1 (W/PRESS) 3/4
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "lehdistö-€149.46
Tarjouspyyntö
F
LFN45BM1 (W/PRESS) 1/2
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 ° Flehdistö1 / 2 "lehdistö-€226.84
Tarjouspyyntö
G
LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1
LFN45BLyijytön kupari piiseoselastomeeri33 ° Fkutistettu1"kutistettuPronssi€310.36
H
LFN45BDU-QC-M1 3/4
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Quick Connect-€276.32
I
LFN45BM1-DU 1/2
LFN45BMessinkiVahvistettu EPDM33 ° FUnionin yhteinen1 / 2 "Unionin yhteinen-€256.85
J
LFN45BM1-US 3/4
LFN45BLyijytön kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyPronssi€101.72
K
LFN45BDU-QC-M1 1
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-€361.41
L
LFN45BDU-SXPEX-M1 1
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 ° FUnion Pex1"Union Pex-€130.05
C
LFN45BU-070-M1 1
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 ° FNainen kierretty1"Nainen kierretty-€278.73
M
LFN45BM1-US
LFN45BMessinkiVahvistettu EPDM33 ° FNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty-€166.93
F
LFN45BM1 (W/PRESS) 1
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 ° Flehdistö1"lehdistö-€167.14
Tarjouspyyntö
C
LFN45BM1-U 1
LFN45BLyijytön kupari piiseosEPDM33 ° FNainen kierretty1"Nainen kierrettySuunniteltu muovi€120.41
N
LFN45BM1 1
LFN45BLyijytön kupari piiseosEPDM33 ° FNainen kierretty1"Nainen kierrettySuunniteltu muovi€247.95
O
LFN45BM1-U-QC 1
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-€368.70
B
LFN45BDU-SXPEX-M1 3/4
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Union Pex-€101.28
P
LFN45BU-LP-M1 3/4
LFN45BLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€256.85
B
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4
LFN45B-EZLyijytön valettu kupari piiseoselastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Union Pex-€282.01
Q
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1
LFN45B-EZLyijytön kupari piiseoselastomeeri33 ° FUnion Pex1"Union PexSuunniteltu komposiitti€285.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?