Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEEL CITY P 64 CP Lattialaatikon kansilevy Single Gang Messinki | AC3GGD 2TDZ5

STEEL CITY P 64 CP lattialaatikon kansilevy, yksiosainen messinki

Varastossa
Tuote: AC3GGD Malli: P 64 CPRistiviite: 2TDZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon peitelevy
Pituus4.625 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
TyyppiYksi jengi
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY P 64 CP lattialaatikon kansilevy, yksiosainen messinki
€266.39 / yksikkö