Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI P 60 CACP-AL Lattialaatikon kansi ja matto Alumiini | AC3GGF 2TDZ8

STEEL CITY P 60 CACP-AL Lattialaatikon kansi ja mattolevy Aluna

Varastossa
Tuote: AC3GGF Malli: P 60 CACP-ALRistiviite: 2TDZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi ja matolevy
Pituus5.75 "
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
ShapePyöreä
Tyyppi1 kappale, kaksipuolinen, alumiini
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
STEEL CITY 68R-CST-BLK Lattialaatikon kansi ja mattolevy musta | AC3GJG 2TEC1 68R-CST-BLK6.75 "PVCUpotettu, musta6.75 "€167.44
TERÄSKAUPUNKI 68R-CST-BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy ruskea | AC3GJH 2TEC2 68R-CST-BRN6.75 "PVCUpotettu, ruskea6.75 "€157.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY P 60 CACP-AL Lattialaatikon kansi ja mattolevy Aluna
€304.76 / yksikkö