Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL TDW019 Manuaalinen nauhankääre | AA3FWK 11J972

START INTERNATIONAL TDW019 Manuaalinen teippikääre

Varastossa
Tuote: AA3FWK Malli: TDW019Ristiviite: 11J972

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen teippikääre
Ytimen halkaisija1.25 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.7"
Rulla Dia.0.375 - 0.75 "
Nauhan leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDW019 Manuaalinen teippikääre
€803.25 / yksikkö