Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-00-1640 Recip-sahanterän kipsilevyn leikkaus 2-1 / 2 tuumaa | AG6RGH 45L170

MILWAUKEE 48-00-1640 Reppusahanterä Kipsilevyn leikkaus 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RGH Malli: 48-00-1640Ristiviite: 45L170

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus5 / 16 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Varsi1/2 "tang
Hampaat tuumaa kohti6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: erikoisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinKorkeusPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-00-5786 Puukkosahanterän metallileikkaus 6 tuuman Pk5 | AD6KZG 45L166 48-00-5786Suoraan1"6"245€26.63
MILWAUKEE 48-00-5790 Recip-sahanterän metallileikkaus 9 tuuman Pk5 | AG6RGE 45L167 48-00-5790Suoraan1"9"245€36.11
MILWAUKEE 48-00-1630 Recip Sawbld Mtl / drywll Cuttng 12 In Pk5 | AG6RGG 45L169 48-00-1630Suoraan5 / 16 "3 1 / 3 "305€31.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-00-1640 Reppusahanterä Kipsilevyn leikkaus 2-1/2 tuumaa
€12.81 / yksikkö