Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL TDSTAND08 Ulkoinen teippiannostelijatelineen 8 tuumaa | AA3FWJ 11J971

START INTERNATIONAL TDSTAND08 ulkoinen teippiannostelija jalusta 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FWJ Malli: TDSTAND08Ristiviite: 11J971

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen nauhanjakoteline, 8 tuumaa
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.20 "
Nauhan leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNauhan leveysHinta
START INTERNATIONAL TDSTAND03 Ulkoinen teippiannostelijatelineen 3 tuumaa | AA3FWH 11J970 TDSTAND03Ulkoinen nauhanjakoteline, 3 tuumaa3"€172.24
START INTERNATIONAL TDSTAND03S Suuri kelateline, erikoisohjaimilla, 3 tuumaa max. Leveys | CM9GVP TDSTAND03SSeistä3"€235.30
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL ZCM1000P026 Kelateline, 9.45 tuumaa Max. Rullan halkaisija | CM9GVW ZCM1000P026Seistä-€219.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDSTAND08 ulkoinen teippiannostelija jalusta 8 tuumaa
€247.03 / yksikkö