ALOITA KANSAINVÄLINEN TDA080-NS-nauhanannostelija nauhoille | AA3FWA 11J957

START INTERNATIONAL TDA080-NS teippiannostelija tahmeille teipeille

Varastossa
Tuote: AA3FWA Malli: TDA080-NSRistiviite: 11J957

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,871.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan teipin annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja alumiini
Leikkauspituus1.6 - 394 "
Korkeus14.25 "
Pituus10.1 "
Maks. Nauhan leveys3.156 "
Muisti1
Rulla Dia.9"
Nauhaleikkuriautomaattisesti
Nauhan toimituspituus1.60 "- 394"
Nauhan leveys0.25 - 3.15 "
Leveys6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeuseräPituusMaks. Nauhan leveysMuistiNauhan leveysHinta
START KANSAINVÄLINEN TDA080-LAM -teippi-annostelija ja laminaattori 80mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Teräs ja alumiini16 "Raskaan teipin annostelija ja laminaattori17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,128.17
ALOITA KANSAINVÄLINEN TDA080-LR-teippi-annostelija, jossa on vuorauksenpoistaja AA3FVX 11J954 TDA080-LR6.625 "Teräs ja alumiini14.5 "Raskaan teipin annostelija17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,129.17
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN TDA080-M-nauha-annostelija muistivaihtoehdolla AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Teräs ja alumiini14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.156 "50.25 - 3.15 "€2,941.30
START INTERNATIONAL TDA080-NM teippiannostelija suojakalvolle 80mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Teräs ja alumiini14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€3,049.04
START INTERNATIONAL TDA080 raskaan teipin annostelija 80mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Heavy Duty -metalli14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.125 "-0.25 - 3.15 "€2,312.31
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS sähköinen teippiannostelija, 0.25 - 3.15 tuuman nauhan leveys, 1.6 - 394 tuuman leikkauspituus | CM9GVE TDA080-NM-NS---Raskaan teipin annostelija--10.25 - 3.15 "€4,016.25
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL TDA080-P sähköinen teippiannostelija, 0.25 - 3.15 tuuman nauhan leveys, 1.6 - 394 tuuman leikkauspituus | CM9GVF TDA080-P6.75 "-14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "--0.25 - 3.15 "€3,164.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-NS teippiannostelija tahmeille teipeille
€3,871.27 / yksikkö