START INTERNATIONAL TBC50LH tarttumaton, laaja materiaalileikkuri 4.33in | AA3FVN 11J938

START INTERNATIONAL TBC50LH Tarttumaton leveä materiaalileikkuri 4.33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FVN Malli: TBC50LHRistiviite: 11J938

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,857.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-tarttuvan materiaalin leikkuri
tarkkuus+/- 1 mm
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkaa tyyliKuuma leikkuri
Leikkauspituus0.6 - 394 "
Ruokkiaautomaattisesti
Syöttönopeus26 kpl / min
Taajuus50 / 60Hz
Korkeus37 "
Pituus20 "
Max. Paksuuden ulkopuolella0.25 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.18 "
Nauhan leveys7.87 "
Paksuus0.25 "/ 6 mm
Jännite120V
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8422409160
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauspituus (9999mm)
    • Syöttönopeus (21 "/ s)
    • Maks. Leikkausleveys (4.33 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLeikkauspituusSyöttönopeusLeveysKorkeuseräPituusMax. LeikkuuleveysHinta
START INTERNATIONAL TBC50 Tarttumaton terä Hd 4.33 tuumaa | AA3FVK 11J935 TBC50120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 tuumaa/sek.19 "13 "Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri17 "4.33 "€6,755.98
START INTERNATIONAL TBC50H Tarttumaton kuumaleikkuri Hd | AA3FVL 11J936 TBC50H120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 tuumaa/sek.15 "13 "Ei-tarttuva kuumamateriaalileikkuri20 "3.54 "€9,298.10
START INTERNATIONAL TBC50HX tarttumattomasta materiaalista valmistettu enkeli-leikkuri | AA3FVM 11J937 TBC50HX120 / 230 VAC1.57 - 984 "21 tuumaa/sek.15 "13 "Ei-tarttuva kuumamateriaalileikkuri20 "1.18 "€13,788.27
START INTERNATIONAL TBC50LH / Air Pneumatic Non-adhesive Material Cutter 4.33in |. | AA3FVP 11J940 TBC50LH / ilma120V0.6 - 394 "26 kpl / min27 "37 "Pneumaattinen tarttumattoman materiaalin leikkuri20 "-€15,809.77
START INTERNATIONAL TBC50S Tarttumaton materiaalileikkuri anturilla 4.33 tuumaa | AA3FVQ 11J942 TBC50S120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 tuumaa/sek.15 "13 "Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri20 "4.33 "€9,450.08
START INTERNATIONAL TBC50SH Tarttumaton kuumaleikkuri valosensorilla | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 tuumaa/sek.16 "16 "Ei-tarttuva kuumamateriaalileikkuri20 "3.54 "€9,754.03
START INTERNATIONAL TBC50HW materiaalileikkuri, 0.60 tuumasta 328 jalkaan. Leikkuupituus, 2.76 tuumaa Max. Leikkausleveys | CH9KRM TBC50HW-0.60 - 328 "21 tuumaa/sek.--Leikkuri-2.76 "€9,728.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50LH Tarttumaton leveä materiaalileikkuri 4.33 tuumaa
€13,857.35 / yksikkö