Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT SB565Z Messinkikäyttöinen nastaryhmä 4 tuumaa 8 kpl | AC8HQM 3AET9 / 12473

STARRETT SB565Z messinkikäyttöinen tappisarja, 4 tuumaa 8 kpl

Varastossa
Tuote: AC8HQM Malli: SB565ZRistiviite: 3AET9 / 12473

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus4"
MateriaaliMessinki
Palojen lukumäärä8
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett SB565Z on 8-messinkinen rei'itin (B565 A / B / C / D / E / F / G / H), joka sopii sekä kovien että pehmeiden materiaalien tapien käyttämiseen.
    • Lävistimissä on sylinterimäinen runko pitämään ja ajaa nastojen tai niittien litteät kärjet työkappaleeseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
STARRETT SB248Z Messinkikäyttöinen nastaryhmä 8 tuumaa 4kpl | AC8HQC 3AER9 / 12464 SB248Z8"Messinki teräskahvalla43/16, 1/4, 5/16, 3/8"€106.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT SB565Z messinkikäyttöinen tappisarja, 4 tuumaa 8 kpl
€122.75 / yksikkö