Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT SB248Z Messinkikäyttöinen nastaryhmä 8 tuumaa 4kpl | AC8HQC 3AER9 / 12464

STARRETT SB248Z messinkinen käyttötappirei'ityssarja, 8 tuumaa 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC8HQC Malli: SB248ZRistiviite: 3AER9 / 12464
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
€106.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus8"
MateriaaliMessinki teräskahvalla
Palojen lukumäärä4
Koot sisältyvät3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett SB248Z on 4-osainen (248 B / C / D / E) vetotappisarja, joka on ihanteellinen konepajojen moottorihuoltoon.
    • Tämän sarjan rei'issä on halkaisija (hieman ilmoitettua pienempi), jotka on merkitty päähän ja rypytetty kahva turvalliseen pitämiseen vain peukalolla ja etusormella.
    • Tämä messinkityökalusarja on suunniteltu vastustamaan kipinöitä tai räjähdyksiä, ja sitä voidaan käyttää myös pehmeämmillä materiaaleilla vaurioitumisriskiltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
STARRETT SB565Z Messinkikäyttöinen nastaryhmä 4 tuumaa 8 kpl | AC8HQM 3AET9 / 12473 SB565Z4"Messinki81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"€122.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT SB248Z messinkinen käyttötappirei'ityssarja, 8 tuumaa 4 kpl
€106.85 / yksikkö