Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S828 Wiggler / keskihaku 3 liitetiedostoa | AE6NAK 5UAR7 / 53065

STARRETT S828 Wiggler/center Finder 3 lisälaitetta

Varastossa
Tuote: AE6NAK Malli: S828Ristiviite: 5UAR7 / 53065

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWiggler / Center Finder -sarja
Pallo Dia.0.250 sisään.
rakentaminenKarkaistu teräs
Levy Dia.0.1 "
Pituus5"
Varsi Dia.0.375 "
Vinkki Dia.0.01 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S828 Wiggler/center Finder 3 lisälaitetta
€81.05 / yksikkö