Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1ETK5 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AA9RGA

CONDOR 1ETK5 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AA9RGA Malli: 1ETK5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHuurrettu harmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoS
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1ETK5 on 4VCA1: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelityyliHinta
CONDOR 1ETK2 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AA9RFX 1ETK2Himmeä kirkaspolykarbonaattiNaarmunkestäväPoista valintaSlasta€2.59
CONDOR 1ETK3 Suojalasit Kirkas Antifog | AA9RFY 1ETK3Himmeä kirkaspolykarbonaattiantifogPoista valintaSlasta€3.24
CONDOR 1ETK4 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AA9RFZ 1ETK4Himmeä keltainenpolykarbonaattiNaarmunkestäväKeltainenSlasta€2.59
CONDOR 1ETK6 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton | AA9RGB 1ETK6Himmeä kirkaspolykarbonaattiNaarmunkestäväSisällä ulkonaSlasta€3.24
CONDOR 1FYX6 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton AA9VBW 1FYX6Selkeä HuurrepolykarbonaattiNaarmunkestäväPoista valintaYleismaailmallinenlasta€3.65
CONDOR 1FYX7 Suojalasit Kirkas Antifog | AA9VBX 1FYX7Selkeä HuurrepolykarbonaattiantifogPoista valintaYleismaailmallinenlasta€7.61
CONDOR 1FYX8 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AA9VBY 1FYX8Harmaa himmeäpolykarbonaattiNaarmunkestäväHarmaaYleismaailmallinenlasta€3.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1ETK5 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton
€2.59 / yksikkö