Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S234G päänmittaussarja 1/4 3/8 halkaisija 11 kpl | AE9XDM 6NCA4 / 51929

STARRETT S234G Mittaustankosarja 1/4 3/8 Halkaisija 11 Kpl

Varastossa
Tuote: AE9XDM Malli: S234GRistiviite: 6NCA4 / 51929

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,086.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään mittatankosarja
Halkaisija1/4, 3/8 "
alue1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
STARRETT S234C mittauspylvässarja 1/4 tuumaa, halkaisija 2 kpl AE9XDH 6NCA0 / 50852 S234C1 / 4 "1, 2 "€120.38
STARRETT S234D -mittaustankosarja 1/4 tuuman halkaisija 3 kpl | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "€190.52
STARRETT S234E Mittaustankosarja 1/4 tuuman halkaisija 5 kpl | AE9XDK 6NCA2 / 50860 S234E1 / 4 "1, 2, 3, 4, 5 "€329.58
STARRETT S234F Päätymittaussarja, halkaisija 1/4 tuumaa 6 kpl | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€715.33
STARRETT S234J Päänmittaussarja 1/4 3/8 7/16 12 kpl | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,234.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S234G Mittaustankosarja 1/4 3/8 Halkaisija 11 Kpl
€1,086.61 / yksikkö