Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S234E Mittaustankosarja 1/4 tuuman halkaisija 5 kpl | AE9XDK 6NCA2 / 50860

STARRETT S234E Mittaustankosarja 1/4 tuuman halkaisija 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE9XDK Malli: S234ERistiviite: 6NCA2 / 50860

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään mittatankosarja
Halkaisija1 / 4 "
alue1, 2, 3, 4, 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S234E on sarja viittä päätysauvaa, joiden pituus on 1-5 tuumaa. Tämä sarja on tarkoitettu käytettäväksi Starrett S436.1- ja S436-mikrometrisarjojen kanssa, joiden mittausalue on 0-6 tuumaa.
    • Nämä Starrett-pään mittaustangot on valmistettu erikoistyökaluteräksestä, jossa on karkaistut päät, jotka ovat tarkasti löysät pallomaiselle säteelle ja joita voidaan käyttää myös yhdensuuntaisten pintojen mittaamiseen ja tarkkuusmittaustyökalujen tarkistamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
STARRETT S234C mittauspylvässarja 1/4 tuumaa, halkaisija 2 kpl AE9XDH 6NCA0 / 50852 S234C1 / 4 "1, 2 "€120.38
STARRETT S234D -mittaustankosarja 1/4 tuuman halkaisija 3 kpl | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "€190.52
STARRETT S234F Päätymittaussarja, halkaisija 1/4 tuumaa 6 kpl | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€715.33
STARRETT S234G päänmittaussarja 1/4 3/8 halkaisija 11 kpl | AE9XDM 6NCA4 / 51929 S234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "€1,086.61
STARRETT S234J Päänmittaussarja 1/4 3/8 7/16 12 kpl | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,234.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S234E Mittaustankosarja 1/4 tuuman halkaisija 5 kpl
€329.58 / yksikkö