Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT CPR-1224S astelevyn pää käännettävä teräs AC4HBD 2ZUT6 / 52516

STARRETT CPR-1224S astelevyn pää kääntyvä teräs

Varastossa
Tuote: AC4HBD Malli: CPR-1224SRistiviite: 2ZUT6 / 52516

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapää, käännettävä
Suorittaa loppuunSileä musta emali
PäämateriaaliValurauta
Head TypeAstelevy
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT CPR-1224S astelevyn pää kääntyvä teräs
€252.42 / yksikkö