Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC A-100-VC-3 -metalliventtiilin korkki - 100 kpl pakkaus AC6GZG 33W499

HALTEC A-100-VC-3 metallikupuventtiilin korkki - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6GZG Malli: A-100-VC-3Ristiviite: 33W499

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin korkki
Kierteen koko0.307-32 "
Venttiilin kokoSopii tavalliseen reikään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HALTEC DS-1G vihreä kaksoistiivisteventtiilin korkki - 50 kpl pakkaus | AC6GYX 33W489 DS-1G50€94.66
HALTEC 89TPMS-CAPG TPms Chrome -renkaan venttiilikapasiteetti - 100 kpl pakkaus | AC6GYZ 33W491 89TPMS-CAPG100€30.02
HALTEC A-100-VC-8 muovinen kupuventtiilin korkki - 100 kpl pakkaus | AC6GZF 33W498 A-100-VC-8100€4.00
HALTEC A-100-VC-12 Heavy Duty Dome Cap - Pakkaus 100 | AC6GZK 33W503 A-100-VC-12100€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC A-100-VC-3 metallikupuventtiilin korkki - 100 kpl pakkaus
€25.08 /pakkaus