Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C493B - astelevy ja syvyysmitta 6 tuumaa | AC4HDA 2ZUY4 / 52534

STARRETT C493B astemittari ja syvyysmittari 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HDA Malli: C493BRistiviite: 2ZUY4 / 52534

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapää ja syvyysmittari
tarkkuus+/- 15 min
TeräKyllä
Terän koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0-180
PääNeliö
Pituus6"
MateriaaliTyökaluteräs
alue0 - 180 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C493B on kulmien ja syvyyksien yhdistelmäyksikkö, joka on ihanteellinen käytettäväksi metalli- tai puuntyöstösovelluksissa kulmien ja syvyyksien mittaamiseen samanaikaisesti.
    • 6 tuuman pituinen mittari on asteikolla 8-64 ja 0-180 astetta.
    • Astelevy mahdollistaa myös lisäkulmien suoran lukemisen.
    • Tällä Starret-työkalulla on tasainen pinta pään takaosassa, mikä mahdollistaa sen asettamisen tasaiseksi työpinnalle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C493B astemittari ja syvyysmittari 6 tuumaa
€181.11 / yksikkö