Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C183 teräsastetta, kaksinkertainen asteikot, 6 tuumaa | AC4HCY 2ZUY2 / 50672

STARRETT C183 teräksinen astelevy, kaksinkertaiset asteikot, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HCY Malli: C183Ristiviite: 2ZUY2 / 50672
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
€161.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs astelevy
tarkkuus+/- 15 min.
TeräKyllä
Terän koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0-180
PääSuorakulmainen
Pituus6"
MateriaaliTyökaluteräs
alue0 astetta 180 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koneistolaitteet, jotka soveltuvat kulmien siirtämiseen, viistojen asettamiseen, terien välysten ja neliön tarkistamiseen puuntyöstössä
    • Teräsrakenne satiinikromipinnoitteella suojaa hankaavilta olosuhteilta
    • Kaksinkertainen asteikko vastakkaisiin suuntiin suoraa kulman lukemista varten ja lukkomutteri terän lukitsemiseksi haluttuun kulmaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT C19 teräskulma, pyöreä 6 tuumaa | AC4HCZ 2ZUY3 / 50127 C19€172.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C183 teräksinen astelevy, kaksinkertaiset asteikot, 6 tuumaa
€161.00 / yksikkö