Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT B565F messinkikäyttöinen nastanäppäin 7/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQJ 3AET6 / 12470

STARRETT B565F messinkikäyttöinen tappirei'itys, 7/32 tuuman kärki, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8HQJ Malli: B565FRistiviite: 3AET6 / 12470

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkikäyttöinen tappi
rakentaminenMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla
Malli1-osainen
Pituus4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Koko leimattu päähän

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STARRETT B248B messinkikäyttöinen nastatanko 3/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"3 / 16 "€22.02
STARRETT B248C Messinkikäyttöinen nastanäppäin 1/4 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"1 / 4 "€23.99
STARRETT B248E Messinkikäyttöinen 3-tuuman kärjen 8 tuuman pituus | AC8HQB 8AER3 / 8 B248EMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"3 / 8 "€27.75
STARRETT B565A Messinkikäyttöinen tapin läpivienti 1/16 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQD 3AET1 / 12465 B565AMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"1 / 16 "€20.67
STARRETT B565B messinkikäyttöinen nastatanko 3/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"3 / 32 "€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT B565F messinkikäyttöinen tappirei'itys, 7/32 tuuman kärki, 4 tuuman pituus
€19.23 / yksikkö